Beli punch set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GEDORE Punch SetDeskripsi:Cannot be used to create drilling in metals. Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.
- KRISBOW Plong Kulit SetDeskripsi:Hollow Punch 2.5-10mm (9pcs) adalah alat yang digunakan untuk melubangi material seperti kayu, triplek, papan, softwood, Sheet Metal. Alat ini bekerja dengan cara dipukul menggunakan martil atau palu yang dipukul kepada punch sehingga membentuk lubang pada permukaan benda kerja. Alat ini terbuat dari material yang sangat kuat sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Hollow Punch ini mempunyai ukuran 2.5-10mm. Hollow Punch sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- General Hole Making PunchDeskripsi:These sets include multiple arch punches in different tip sizes to make different-sized holes. The opening behind the head of arch punches allows visibility to position the punch and access to clear material plugs from the head. Their sharp, tapered cutting edge cuts cleanly through soft materials such as rubber, plastic, leather, cardboard, and light-gauge sheet metal. They are typically struck on their shank with a soft-face hammer or mallet to make the puncture.atribut:
- UNSPSC: 27111505
- Measurement Type: SAE
- Tether Ready: No
- Tip Type: Hollow
- SATA Punch Setatribut:
- Origin: Taiwan
- STANLEY Hacksaw (Gergaji Besi)Deskripsi:Adjustable hacksaw frame with greater strength and controlatribut:
- Size (mm): 225
- MAYHEW Combination Punch & Chisel SetDeskripsi:These sets have different types and sizes of punches and chisels. Punches mark, pierce, or position parts and materials. Chisels persuade objects into place, smooth out surfaces, and cut, notch, chip, or shape materials.
- MAYHEW SELECT Assorted Punch SetDeskripsi:Combination sets consist of punches that work together to perform different steps in a punching process such as centering and starting holes or aligning and enlarging holes.atribut:
- UNSPSC: 27111505
- Container Type: Pouch
- Number of Pieces: 10
- Overall Length (inch): 4
- Punch Taper Length (inch): 3/4; 7/8; 1; 1 1/8; 1 3/8
- Punch Type: Center PunchPin PunchPrick PunchSolid Punch
- Tip Size (inch): 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 1/4; 5/16
- Toptul Punch SetDeskripsi:Set Content:- HBAA0313-0618 Pin Punch 3x130, 4x150, 5x160, 6x180 mm- HB4B0312-0616 Taper Punch 3x120, 6x160 mm- HBAC0310-0614 Center Punch 3x100, 4x120, 5x130, 6x140 mm
- TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Deskripsi:Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade changeatribut:
- Size (inch): 12
- Material: Bimetal
- Dimension 2 (mm): 359
- Dimension 1 (mm): 370
- Dimension 4 (mm): 132
- Dimension 5 (mm): 124
- Dimension 3 (mm): 208
- SATA Punch And Chisel SetDeskripsi:Contents:2 - Center Punches 4, 5mm1 - Drift Punch 3mm6 - Pin Punches 2, 3, 4, 5, 6, 8mm1 - Cape Chisel 5mm3 - Flat Chisels 12, 15, 18mm
- EXCELLENT Single Big Hook LanyardDeskripsi:Double Big Hook Lanyard With Absorber "EXCELLENT" 0376- Mempunyai sistem penutup serta pengunci kait otomatis- Lanyard berfungsi sebagai penyambung antara harness dan konektoratribut:
- Working Length (m): 1.8
- Absorber: No
- Extended Working Length: No
- Type of Lanyard: Rope
- Size (mm): 16
- Capacity (kN): 15
- Number of Line : Single
- monotaro Punch SetDeskripsi:It is a 9 size set that is used frequently for drilling such as belts and leather.. Skin, cloth, paper drilling, leathercraft, handicraft.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Set Contents: 3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
- Hardness HRC: 42~48
- Material: S45C
- Kennedy Adjustable Hacksaw FrameDeskripsi:Die-cast D style handle for user comfort and control. Epoxy coated tubular steel frame for strength and rigidity. The blade can be set at 90 Degrees to the frame to allow cutting in areas with restricted access. Wing nut blade tensioning. Accepts 250mm (10inch) and 300mm (12inch) blades. Supplied with blade.atribut:
- Frame Material: Steel
- Blade Material: Bi-metal
- Handle Material: Die Cast Aluminium
- Blade Length (mm): 300
- Max Blade Length (mm): 300
- Overall Length (mm): 475
- Throat Depth (mm): 100
- Insulated: No
- Positions (°): 90
- Saw Tooth Size (TPI): 18
- Tension Adjustment Style: Manual
- eclassCode: 21042201
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- LENOX Adjustable Hacksaw Frameatribut:
- Blade Size (mm): 250/300
- Handle Length (mm): 100
- Replacement Blade Total Length (mm): 250/300
- Total Length (mm): 408
- Finishing Material: Frame: steel, Handle: rubber
- Working Saw Blade Size (mm): 250, 300
Daftar Harga punch set Terbaru October 2026
| GEDORE Punch Set | Rp449.900 |
| KRISBOW Plong Kulit Set | Rp12.900 |
| MAXPOWER Octagonal Steel Punch Set | Rp149.900 |
| General Hole Making Punch | Rp1.099.900 |
| SATA Punch Set | Rp319.900 |
| STANLEY Hacksaw (Gergaji Besi) | Rp139.900 |
| Wipro Betel Plong Set (Hollow Punch Set) | Rp109.900 |
| FACOM Punch Kit | Rp549.900 |
| HHH Packing Punch Set | Rp789.900 |
| MAYHEW Combination Punch & Chisel Set | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/n6P103687834-1.jpg)
/P103079585-1.jpg)





/pzP103683935-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/EXCELLENT%20Single%20Big%20Hook%20Lanyard/28P106148080-1.jpg)
/dnP111995491-1.jpg)


/60P101000216-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)